Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton EZ 30.10 MW Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton EZ 30.10 MW Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 12 W
Visaton EZ 30.10 MW Voller Bereich Weiß Kabelgebunden 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89131892
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
12 W
Übergangsfrequenzen
174 Hz
Sound Drucklevel (max)
101 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
2004 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Energie
Transformatorabgriffe
12 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.