Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Yale SV-4C-2ABFX-2 Sicherheitskamera Geschoss CCTV Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89149269
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     SV-4C-2ABFX-2
EAN/GTIN:
     5011802338173
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
PoC
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Kamera
Blickwinkel (FOV)
90 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Geschoss
Ursprungsland
China
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Eingebaute HDD
Ja
HDD Kapazität
1000 GB
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620000
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
317 mm
Gewicht
4026 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
484 mm
Verpackungshöhe
317 mm
Paketgewicht
4446 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.