Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
2-in-1 Notebook
>
Artikel
Acer Chromebook CP514-1H-R9PJ AMD Athlon Silver 3050C 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89167278
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.A4AEG.002
EAN/GTIN:
4710886129578
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das wandelbare Chromebook Spin 514 wurde speziell für mobile Benutzer konzipiert. Der extrem schmale Rahmen bietet ein Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis von 78 %, damit Benutzer ihre Lieblingsserien, -filme oder andere Medien auch unterwegs anschauen können. Dank des neuesten AMD-Prozessors können Sie sich darauf verlassen, dass die Leistung auch bei rechenintensiven Anwendungen nicht beeinträchtigt wird.
Leistung, die überzeugt
Dieses Chromebook mit der neuesten AMD Ryzen Accelerated Processing Unit (APU) basierend auf den Zen+ CPU- und Vega GPU Micro-Architekturen kann innerhalb weniger Sekunden aus dem Ruhemodus hochgefahren werden. Mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden1 ist es immer für Sie da.
Überragender Bildschirm
Dieses Chromebook ist nicht nur kompakt und leicht, sondern ermöglicht es Ihnen auch, das Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis dank des ultraschmalen Rahmens links und rechts von nur 6,1 mm auf 78 % zu erhöhen. So können Sie das beeindruckende FHD-IPS-Display (35,6 cm, 14 Zoll) richtig genießen.
Herausragende Strapazierfähigkeit
Das optimierte und verstärkte Metallgehäuse3 mit Diamantschliff auf der Oberseite und dem Touchpad sorgt für ein stylisches Design. Die durch militärische Tests nachgewiesene Strapazierfähigkeit (U.S. MIL-STD 810G-konform) ermöglicht es Benutzern, sich unterwegs auf ihre Arbeit zu konzentrieren, anstatt sich Sorgen um die Anfälligkeit ihres Geräts zu machen.
Alles, was Sie brauchen
Dieses Chromebook wurde speziell für Business User entwickelt und bietet Wi-Fi 5-Konnektivität, konkave Tasten für angenehmeres Tippen und optional eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, duale Mikrofone, um Google Assistant besser zu unterstützen, und duale USB Type-C-Anschlüsse für oft benötigte Geräte.
Wandelbar und praktisch
Arbeiten Sie ganz so, wie es Ihnen gefällt. Die 360-Grad-Nutzungsmodi ermöglichen es Ihnen, Ihren Bildschirm mit anderen zu teilen und auch an Orten mit begrenztem Platz, wie in einem Zug oder Flugzeug, bequem arbeiten zu können.
Bestens für Meetings gerüstet
Dongles gehören der Vergangenheit an. Im Gegensatz zu ähnlichen Geräten auf dem Markt verfügt dieses Chromebook über einen HDMI-Port2, sodass Meetings und Präsentationen über eine analoge (VGA) Schnittstelle durch einen besseren Kontrast und sattere Farben aufgewertet werden.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Flash-Speicher
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
2480 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Breite
322.6 mm
Tiefe
225.6 mm
Höhe
17.35 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Glanz
Displayrahmen-Technologie
CineCrystal
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Athlon Silver
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3050C
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Acer Laptops
,
Acer Notebooks
,
Chromebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer chromebook
,
acer laptops
,
laptop ram 4gb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,36*
€ 421,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,27*
€ 421,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,34*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,60*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,87*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 226,07*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,81*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,47*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen