Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A02s, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89168061
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-82224
EAN/GTIN:
     840104250525
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein Glas, das neue Standards setzt
Machen Sie Ihren Telefon-Touchscreen fit für lange Strecken. OtterBox Trusted Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Nutzen Sie OtterBox Trusted Glass, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23.39 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminosilikat
Einfache Anwendung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A02s
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,90*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,24*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,98*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,77*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,92*
Zubehör
OtterBox
78-52664
ab € 8,97*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,79*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.