Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsseltresor
>
Artikel
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89169810
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
83854
EAN/GTIN:
4003318838545
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die KeyGarage bietet Ihnen die Möglichkeit, Schlüssel oder auch kleinere Wertgegenstände sicher aufzubewahren.
Durch den schnellen und einfachen Zugriff eignet sich die KeyGarage auch für den Einsatz bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste...).
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schloss Art
Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 44 x 180 mm
... >
Büromöbel
>
Bürolagerungsmöbel
>
Schlüsselkästen & Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsseltresor
,
schlüsselsafe abus
,
schlüsselsafe 1 schlüssel
,
schlüsseltresor
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS KeyGarage 787 Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber
ABUS
46331
ab € 24,35*
Zubehör
ABUS KeyGarage™ 727 Mini, Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 95x62x38mm
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,92*
Zubehör
ABUS KeyGarage™ 787 BIG LED, beleuchtete Zahlenwalze, 4-stl.Zahlencode, 84x120x62mm
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,66*
Zubehör
ABUS KeyGarage™ 787 BIG, Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 84x120x62mm
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,57*
Zubehör
ABUS KeyGarage™ 797 LED, Bügel/beleucht.Zahlenwalze, 4-stl.Zahlencode, 84x120x44mm
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,03*
Zubehör
ABUS KeyGarage™ 797, Bügel/Zahlenwalze, 4-stelliger Zahlencode, 85x180x45mm
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,47*
Zubehör
ABUS Schlüsseltresor KeyGarage 787 Smart Bluetooth, 120x83mm, 0,9kg
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 273,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen