Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 2864 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 2864 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Bissell 2864 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Bissell 2864 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169883
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     2864
EAN/GTIN:
     0011120254983
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Filterpatronenersatz
Ja
Geeignet für
Hard floors, Tiles, Wooden floors
Waschbar
Ja
Markenkompatibilität
Bissell
Kompatibilität
ICON 2602N, 2602D, 2899N
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.