Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 64TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 64TI/40HB63 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89170064
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     54590
EAN/GTIN:
     4003318545900
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
15 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
107 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,95*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.