Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage 787 Stahl Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KeyGarage 787 Stahl Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Stahl Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Stahl Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 787 Stahl Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89170066
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     83856
EAN/GTIN:
     4003318838569
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Die KeyGarage bietet Ihnen die Möglichkeit, Schlüssel oder auch kleinere Wertgegenstände sicher aufzubewahren.

Durch den schnellen und einfachen Zugriff eignet sich die KeyGarage auch für den Einsatz bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste...).
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schloss Art
Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 62 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.