Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro 25.16.5260 Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velcro 25.16.5260 Kabelbinder Schwarz
Velcro 25.16.5260 Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8917364
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     25.16.5260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Klettbandstreifen auf Rolle Beschreibung: - VELCRO® Markenkabelbinder mit wiederlösbarem Klettverschluss für übersichtliche Kabelführung; - Leicht zu schliessen und wieder zu öffnen; - Ideal für empfindliche Kat. 5/6- und LWL-Patchkabel; - Sehr geringe Druckbelastung des Kabelbündels. Klettbandstreifen: - Länge: 25,0 m; - Breite: 19mm; - Unperforiert auf Rolle zum Zuschnitt auf die gewünschte Länge; - Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Tiefe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.