Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
dbramante1928 Ginza Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89177863
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     BG16PLBU3323
EAN/GTIN:
     5711428033239
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Handgefertigt aus strapazierfähigem, recycelten Kunststoffmaterial. Diese außergewöhnliche Tasche mit schlanker und weich strukturierter Silhouette verfügt über zwei Hauptfächer mit Zwei-Wege-Reißverschluss und ein gepolstertes Fach, das Platz für einen Laptop mit bis zu 16" bietet, zwei Außentaschen (eine mit Reißverschluss) und eine durchdachte Innenaufteilung. Diese elegante Businesstasche wird mit einem abnehmbaren Schultergurt und silberfarbenen Verschlusselementen geliefert. Von einem klimapositiven Unternehmen in Dänemark entworfen, schützen Sie Ihre "Sachen" und den Planeten mit diesem umweltfreundlichen Rucksack, der zahlreiche Features bietet.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
8 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Kunstleder, Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
2
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Menge äußerer Karton
3 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
540 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
73953 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
1152 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1126 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
380 x 260 x 30 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
1152 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, lederkoffer laptop, lederkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.