Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIRA M 6i Internet Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DIRA M 6i Internet Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA M 6i Internet Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89219350
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     30-016-02
EAN/GTIN:
     4024035016023
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Im kompakten Gehäuse des TELESTAR DIRA M 6i findet sich modernste Radiotechnik, die den Empfang von digitalen DAB+ und Internetradiosendern, sowie analogen UKW Radiosendern erlaubt. Trotz seiner kompakten Abmessungen überzeugt das Multifunktionsradio durch solide Klangeigenschaften, die per Equalizer an die eigenen Hörpräferenzen angepasst werden können. Das 2.4‘‘ (6.1cm) TFT Farbdisplay gibt nützliche Hintergrundinfos gestochen scharf wie-der. Dank UPnP und USB Media-Playback können Musikdateien unterschiedlichster Formate und von diversen Quellen über das DIRA M 6i abge-spielt werden. Nützliche Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleeptimer oder die Darstellung aktu-eller Wetterinfos oder auch die Fernbedienung per kostenloser Smartphone-App runden den Funktionsumfang des kompakten TELESTAR Multifunktionsradios ab und machen es zu einem absoluten Top-Produkt in seiner Preisklasse.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT-LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
45.7 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.