| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89220032 Herst.-Nr.: 4908 EAN/GTIN: 4260358124537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 / 24 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (5V) | 2.1 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (9V) | 2 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (12V) | 1.5 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 47 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 47 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 81 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | Zigarettenanzünder | ![](/p.gif) | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |