| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89221782 Herst.-Nr.: 00121302 EAN/GTIN: 4047443455123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skifahren, Sonnenschein und ein traumhafter Blick auf das Bergpanorama: die Erinnerung an so einen Tag möchte man sicher noch lange haben. Ihre Digitalkamera für das perfekte Bild haben Sie mit der kompakten Fototasche "Terra“ immer mit dabei. Klein, handlich und super für unterwegs. - Die Linie „Terra“ steht für nachhaltige Produkte in hoher Qualität – gut für Sie und gut für die Umwelt - Sowohl Innen- als auch Außenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Ressourcenschonende Herstellung aus recycelten, zu Garn verarbeiteten PET-Flaschen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 85 g | ![](/p.gif) | Innenmaße (B x T x H) | 75 x 45 x 130 mm | Merkmale | Etui-Typ | Gürteltasche | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Seitentasche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |