Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tree Fotoalbum Rot, Weiß 320 Blätter 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tree Fotoalbum Rot, Weiß 320 Blätter 10 x 15 cm
Hama Tree Fotoalbum Rot, Weiß 320 Blätter 10 x 15 cm
Hama Tree Fotoalbum Rot, Weiß 320 Blätter 10 x 15 cm
Hama Tree Fotoalbum Rot, Weiß 320 Blätter 10 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89223952
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007131
EAN/GTIN:
     4007249071316
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Klassische Buchoptik: verleiht einen eleganten, zeitlosen Touch
    - FSC Mix: Papier aus verantwortungsvollen Quellen
    - Die hochwertige Unterfütterung des Covers wirkt stilvoll und überzeugt mit einer weichen, angenehmen Haptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Maximale Kapazität
320 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15 cm
Farbe der Seiten
Weiß
Medienanzahl pro Paket
80 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.