Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Polyesteretiketten für Barcodes und Sonnenkollektoren, weiß, glänzend, 76-mm-Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Brady Polyesteretiketten für Barcodes und Sonnenkollektoren, weiß, glänzend, 76-mm-Kern
Brady Polyesteretiketten für Barcodes und Sonnenkollektoren, weiß, glänzend, 76-mm-Kern
Brady Polyesteretiketten für Barcodes und Sonnenkollektoren, weiß, glänzend, 76-mm-Kern
Brady Polyesteretiketten für Barcodes und Sonnenkollektoren, weiß, glänzend, 76-mm-Kern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89232722
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-6-423-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Hitzebeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Betriebstemperatur
-70 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
19.05 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
10000 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,03658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 438,32*
€ 521,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 428,15*
€ 509,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 395,47*
€ 470,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 387,81*
€ 461,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 365,71*
€ 435,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.