Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz
Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz
Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz
Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz
Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz
Domo DO9194WK Wasserkocher 1,7 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89280961
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9194WK
EAN/GTIN:
     5411397032881
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Form
Jug shape
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.236032.01.001
ab € 25,73*
Ähnlich
Princess
01.236017.01.001
ab € 16,48*
Ähnlich
Tristar
WK-3384
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.