Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Eurotrail Abstellfläche mit Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Abstellfläche mit Haken
Eurotrail Abstellfläche mit Haken
Eurotrail Abstellfläche mit Haken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89285915
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETKW8051-1000
EAN/GTIN:
     8712318000932
Suchbegriffe:
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugnäpfe
Abstellfläche mit Haken und Saugnapf Haken. Abstellfläche mit Haken und Saugnapf Haken für einfache Montage. Die Haken sind eine perfekte Platz für Ihre Küchen Sachen wie Löffel oder Besteck aber auch für Ihren Mantel, Handtücher oder andere Gegenstände. Für den Einsatz in der Küche in der Wohnwagen, Reismobile oder zu Hause. Lieferbare farben sind Grau oder Weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Küchenhaken
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
Befestigungstyp
Saugnapf
Maximales Lastgewicht
3 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Gestrichene Wand, Stein, Fliesen & Metall
Formfaktor
Rechteck
wiederverwendbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
425 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
292 g
Weitere Suchbegriffe: saug knöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.