| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89300792 Herst.-Nr.: 1700-0131 EAN/GTIN: 4013674176861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 2.4 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB-Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Lightning | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Energie | Outputstrom (max.) | 2.4 A | Technische Details | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |