Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Lenco SCD-720SI Radio Tragbar Digital Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     337-17.08.0487
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-720SI
EAN/GTIN:
     8711902065043
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
Die XXL-Boombox SCD-720SI ist ein DAB+-Radio und Bluetooth-Lautsprecher, welche sowohl DAB+- als auch FM-Frequenzen störungsfrei empfängt. Ihre Lieblingsradiosender werden direkt im Speicher als voreingestellte Sender gespeichert, so dass Sie in Zukunft nicht mehr nach ihnen suchen müssen. Es ist zudem möglich diesen als einen von vier voreingestellten Sendern zu speichern, damit Sie ihn mit nur einem Knopfdruck anhören können. Es verfügt außerdem über einen MP3/CD-Player, einen USB-Player und ein Kassettendeck. Dank der Recording-Funktion können Sie sogar direkt auf Kassetten aufnehmen. Über die Bluetooth 5.0-Verbindung können Sie Ihre Lieblings-Playlist ganz einfach von Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Über den AUX-Eingang können alle Arten von Musikabspielgeräten mit einem 3,5-mm-Stecker angeschlossen werden. Ganz gleich, wie Sie Ihre Lieblingsmusik hören möchten, dank der beiden eingebauten Lautsprecher, die je über einen 6 W RMS-Ausgang verfügen, werden Sie immer einen kraftvollen Sound genießen. Darüber hinaus können Sie die Musik auch über den Kopfhöreranschluss hören. Die tragbare Boombox kann sowohl mit Batterien (8 Typ C) als auch mit Strom betrieben werden. Dadurch kann der SCD-720SI Ihre Lieblingsmusik überall abspielen. Sie wird mit einer Fernbedienung geliefert, so dass Sie ihn auch leicht aus der Ferne steuern können.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2820 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 103,76*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 91,58*
€ 119,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,50*
€ 132,94*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 217,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.