Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3765 Küchenmaschine 1500 W 10 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KM 3765 Küchenmaschine 1500 W 10 l Edelstahl
Clatronic KM 3765 Küchenmaschine 1500 W 10 l Edelstahl
Clatronic KM 3765 Küchenmaschine 1500 W 10 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89302100
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263957
EAN/GTIN:
     4006160639575
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
  • XXXL Knetmaschine — Mit der kraftvollen Knetmaschine KM 3765 von Clatronic inklusive extra großer 10 Liter Edelstahlschüssel für ca. 6 - 6,5 kg bereiten Sie in Nullkommanichts perfekten Teig oder andere Lebensmittel zu.
    - Ausstattung — Dank 8 Geschwindigkeitsstufen (inkl. Pulsfunktion), konstanter Leistung durch lastabhängiger elektronischer Drehzahlregelung, robustem Metallgetriebe und Longlife-Profi-Motor fertigt die leistungsstarke Knetmaschine Ergebnisse ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die KM 3765 punktet außerdem mit ihrem ansprechenden Look sowie hochwertiger Chrom-Applikationen und wird ein richtiger Eyecatcher in Ihrer Küche. Die Clatronic-Knetmaschine hat einen transparenten Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung, so lassen sich während des Betriebes weitere Zutaten hinzufügen. Saugfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes.
    - Lieferumfang — Damit jedes Gericht perfekt wird: Ein Aluminium-Druckguss-Rührhaken, ein Aluminium-Druckguss-Knethaken und ein Edelstahl-Schneebesen sind inklusive.
    Leistungsstarke Knetmaschine mit XXXL-Edelstahlschüssel.
    Leistungsstark für die ganze Familie: Mit der kraftvollen Knetmaschine KM 3765 von Clatronic inklusive extra großer 10 Liter Edelstahlschüssel für ca. 6 - 6,5 kg bereiten Sie in Nullkommanichts perfekten Teig oder andere Lebensmittel zu. Dank 8 Geschwindigkeitsstufen (inkl. Pulsfunktion), konstanter Leistung durch lastabhängiger elektronischer Drehzahlregelung, robustem Metallgetriebe und Longlife-Profi-Motor fertigt die leistungsstarke Knetmaschine Ergebnisse ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die KM 3765 punktet außerdem mit ihrem ansprechenden Look sowie hochwertiger Chrom-Applikationen und wird ein richtiger Eyecatcher in Ihrer Küche.
    Die Clatronic-Knetmaschine hat einen transparenten Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung, so lassen sich während des Betriebes weitere Zutaten hinzufügen. Der Deckel ist zur leichten Reinigung in der Spülmaschine abnehmbar. Saugfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes.
    Zusätzlich überzeugt die KM 3765 mit einem Softanlauf (für langsames Rühren), einem schwenkbaren Multifunktionsarm (mit Entriegelungsmechanismus), einem Schnellspannfutter (zur Werkzeugaufnahme) und einer Sicherheitsschaltung (stoppt beim Hochklappen des Armes).
    - Die Edelstahlschüssel der KM 3765 hat ein Fassungsvermögen von 10 Liter für ca. 6 - 6,5 kg Teigzubereitung. Während des Betriebs lassen sich, dank Nachfüllöffnung weitere Zutaten hinzufügen.
    - Mit dem um 35° schwenkbaren Multifunktionsarm inklusive Entriegelungsmechanismus können Sie einfach und schnell das Werkzeug auswechseln oder die Schüssel vom Gerät entnehmen.
    - Der Drehregler wird bei Betrieb weiß beleuchtet.
    - Mit Hilfe des Aluminium-Druckguss-Rührhaken erhalten Sie ein top Werkzeug um auch größere Mengen Teig gleichmäßig und gut zu mischen (bspw. Mürbe- oder Streuselteig).
    - Kneten Sie zum Beispiel schwere Teige wie Hefe-, Nudel oder Brotteig mit dem Aluminium-Druckguss-Knethaken.
    - Der Schneebesen aus hochwertigem Edelstahl bereitet Ihnen beispielsweise lockeren Biskuit, luftigen Eischnee oder leckere Sahne zu.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
10 l
Produktfarbe
Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Knetfunktion
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Pastamaschine
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.