Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat STERNRADIO IR 2 Internet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89324270
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3967
EAN/GTIN:
     4019588039674
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Mit dem kompakten STERNRADIO IR 2 hören Sie, dank integriertem WLAN, Tausende von Internetradio-Sender und Podcasts zuhause. Einmal ins Heimnetzwerk eingebunden, genießen Sie die beinahe grenzenlose Musik-, Nachrichten- und Sendervielfalt aus der ganzen Welt. Und das auch ohne dauerhafte Stromversorgung. Denn das STERNRADIO IR 2 verfügt über einen BL5C Akku, der sich mit wenigen Handgriffen wechseln lässt. So nutzen Sie das Gerät spontan und flexibel überall dort, wo Sie WLAN haben. Fünf Radiosender sind über Direktwahltasten vorprogrammiert: STAR*SAT RADIO, radio B2, radio GOLD, Klassik Radio und Deutschlandfunk. Die Direktwahltasten lassen sich über die Favoritensteuerung auch nach Ihren eigenen Präferenzen belegen. Weitere Internet-Radiostationen finden Sie schnell und einfach nach Top-Stationen, Genres und Ländern gelistet auf dem großen Farbdisplay – ganz einfach auswählbar mit dem praktischen Navigationsrad zum Scrollen. Weitere Sender speichern Sie in Ihrer persönlichen Favoritenliste ab. Zusätzlich wurde eine Reihe von Soundgeräuschen speziell zum Einschlafen und Aufwachen integriert. Wählen Sie z. B. das beruhigende Prasseln von Regentropfen, entspannte Klaviermusik oder ein Vogelgezwitscher aus der so genannten Schlafradio-Liste. Das STERNRADIO IR 2 bietet ergänzend dazu hilfreiche Weck-, Snooze- und Sleeptimer-Funktionen. Das Display lässt sich auf Wunsch in zwei Stufen dimmen und sogar von einer vollen Farbdarstellung auf eine monochrome Ansicht in Schwarz- und Grautönen umstellen. Wenn das Gerät in den Standby-Betrieb springt, werden auf dem Display neben Uhrzeit und Datum auf Wunsch auch lokale Wetterinformationen angezeigt. Alternativ zum Internetradio hören Sie auf dem STERNRADIO IR 2 auch die Musik von über AUX-IN angeschlossenen Abspielgeräten, wie z. B. einem MP3-Player. Oder Sie streamen Musik aus dem Heimnetzwerk über UPnP auf den integrierten Lautsprecher. Statt dem Lautsprecher kann per 3,5mm Klinkenanschluss auch ein Kopfhörer zur Musikausgabe genutzt werden. Per Netzschalter auf der Geräterückseite trennen Sie das Radio vollständig vom Strom. Das STERNRADIO IR 2 lässt sich zudem mit der AirMusic Control App per Smartphone oder Tablet steuern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Battery,USB
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Audio
RMS-Leistung
2 W
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Radio
Radiotyp
Internet
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
338 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
618 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Dimmbar
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Türkisch
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: smarthome radio
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.