Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR Alpine Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-89382212
Hersteller:
     MSR Electronics
Herst.-Nr.:
     21611
EAN/GTIN:
     k.A.
If you really want to cook like you do at home, our stainless steel Alpine Skillet will do it. The secret is a heat-spreading aluminum disc welded to the bottom, just like high-end home cookware. The result is an efficient and even heat that will keep your meal options wide open. Überragende Leistung: Aus Edelstahl mit Aluminiumboden für überagende Effizienz und Wärmeverteilung. Kompakt: Abnehmbarer Faltgriff passt in den 3 l Alpine Topf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
196 mm
Breite
198 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Edelstahl
Fassungsvermögen
3 l
Klappgriff
Ja
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.