Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DAB-48GREY Radio Persönlich Digital Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89397374
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DAB-48GREY
EAN/GTIN:
     5706751052453
Suchbegriffe:
Digitalradio
Küchen-Radio
Küchenradio
Unterbauradio
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
DC input Spannung
5 V
Audio
RMS-Leistung
2.5 W
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
80
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
165 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Holz
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radio, küchenradio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.