Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
BASE XX D31799 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89405716
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31799
EAN/GTIN:
     7640158669853
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Mit der BASE XX Schlankheits-Tasche kommt Ihr Notebook sicher an sein Ziel. Das Hauptfach ist mit einer besonders dicken Polsterung versehen, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Schlägen bestens geschützt ist.

Dokumente und mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte etc. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite immer griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
280 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
315 x 30 x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche dicota schwarz, computerkoffer, laptopkoffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.