| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89421741 Herst.-Nr.: 1150070 EAN/GTIN: 4007123667338 |
| |
|
| | |
| Die klemmbare Steckdosenleiste zum Befestigen mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckerleiste 3-fach verfügt über eine Klemmweite von 5cm und kann somit durch die Klemmvorrichtung flexibel angebracht werden, ganz ohne Werkzeug oder Ähnliches. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 105 mm | | Höhe | 195 mm | | Gewicht | 650 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Produktfarbe | Anthrazit, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |