Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Blau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Blau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Blau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Blau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89429888
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452901
EAN/GTIN:
     4014970151699
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
145 mm
Dicke
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
195 x 145
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.