Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 60 Blätter 290 x 290 Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 60 Blätter 290 x 290 Spiralbindung
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 60 Blätter 290 x 290 Spiralbindung
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 60 Blätter 290 x 290 Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89429934
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452177
EAN/GTIN:
     4014969537732
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Gestalten Sie Ihr persönliches Fotobuch oder machen jemandem eine besondere Freude. Unser größtes Spiral-Fotoalbum mit 30 Blatt schwarzem Fotokarton. Für viele Fotos und schöne Erinnerungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
301 mm
Dicke
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
60 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
290 x 290
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.