Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler 1329452581 Fotoalbum Beige 40 Blätter Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler 1329452581 Fotoalbum Beige 40 Blätter Spiralbindung
Rössler 1329452581 Fotoalbum Beige 40 Blätter Spiralbindung
Rössler 1329452581 Fotoalbum Beige 40 Blätter Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89430270
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452581
EAN/GTIN:
     4014970197413
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
145 mm
Dicke
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Maximale Kapazität
40 Blätter
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.