Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung
Rössler S.O.H.O. Fotoalbum Grau 40 Blätter 195 x 145 Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89430273
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452170
EAN/GTIN:
     4014969537718
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Gestalten Sie Ihr persönliches Fotobuch oder machen jemandem eine besondere Freude. 20 Blatt schwarzer Fotokarton. Für eine schöne Erinnerung an die Geburtstagsparty oder an den Ausflug mit Freunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Höhe
145 mm
Dicke
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
195 x 145
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,53667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,99002*
€ 23,78812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,84002*
€ 23,60962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,67002*
€ 22,21732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83002*
€ 21,21772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26002*
€ 20,53942
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,61001*
€ 16,19591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.