Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler 1329452495 Fotoalbum Graubraun Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler 1329452495 Fotoalbum Graubraun Spiralbindung
Rössler 1329452495 Fotoalbum Graubraun Spiralbindung
Rössler 1329452495 Fotoalbum Graubraun Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89430311
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1329452495
EAN/GTIN:
     4014969659403
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
195 mm
Dicke
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.