Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler 1318452151 Zeitschriftenständer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler 1318452151 Zeitschriftenständer Blau
Rössler 1318452151 Zeitschriftenständer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89430321
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1318452151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Stil
Klassisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.