Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu YONO Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu YONO Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb 1 Stück(e)
Marabu YONO Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89452107
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1240000004002
EAN/GTIN:
     4007751848772
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
EGAL AUF WELCHEM MATERIAL, EGAL IN WELCHEM STYLE, EGAL WELCHES PROJEKT - YOU ONLY NEED ONE. EIN MARKER – VIELE MÖGLICHKEITEN. YONO ist der deckende Acrylmarker für nahezu alle Untergründe. Lass Deinen Ideen freien Lauf, denke groß. Die ergiebigen matten Farben kennen genauso wenig Grenzen, wie Deine Kreativität. Bring Deine Ideen ans Licht und zeig Deiner Umwelt was in Dir vorgeht. Die wasserbasierten und lichtechten Farben bieten Dir alle Möglichkeiten. Egal welche Aufgabe Du umsetzen willst – YOU ONLY NEED ONE. EIN MARKER – VIELE OBERFLÄCHEN Leinwand oder Beton. Halte Dich nicht lange mit der Suche nach dem passenden Stift auf. Mal einfach drauf los. Sei kreativ. Egal auf welchem Material – YOU ONLY NEED ONE. Auf saugenden Materialien hinterlässt Du ein Werk für die Ewigkeit. Bei glatten, nicht saugenden Untergründen lässt sich Dein Kunstwerk wieder feucht abwischen und Platz für Neues wird geschaffen. EIN MARKER - VIELE STILE Business oder casual. Wechsel Deine Stifte nicht wie Deine Kleidung, denn Du entscheidest, wie Du kreativ sein willst. Egal in welchem Style – YOU ONLY NEED ONE. EIN MARKER - VIELE GELEGENHEITEN Kunst oder Kritzelei. Lass nicht den Job über das Werkzeug entscheiden. Nimm das, womit Du Dich am wohlsten fühlst. Egal welches Projekt – YOU ONLY NEED ONE.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarben
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Geeignet für Materialien
Kanvas, Stoff, Metall, Kunststoff, Stein, Holz
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
1240000003999
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.