Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Neomounts Monitor-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-894579
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W915
EAN/GTIN:
     8717371441548
Neomounts Wandhalterung Modell FPMA-W915 ist eine neig-, schwenk- und drehbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und schieben sie wieder zurück, sobald Sie fertig sind. Neomountss einzigartige 3 Achsen, neig- (15°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist tiefenverstellbar bis 12 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts FPMA-W915 verfügt über drei Gelenke und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 20 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 200x200mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
474 mm
Höhe des Versandkartons
293 mm
Warentarifnummer (HS)
83025000
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Abstand zur Wand (max)
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
HDMI6MM
ab € 7,93*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W810
ab € 17,99*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W820
ab € 23,76*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.