Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Tischplattenset (75 x 75 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Tischplattenset (75 x 75 mm)
ATEN Tischplattenset (75 x 75 mm)
ATEN Tischplattenset (75 x 75 mm)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89477160
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VK304-AT
EAN/GTIN:
     4710469340437
Das VK304 ist ein Tischplattenset, das mit dem ATEN 10,1" Touchpanel kompatibel ist. Der mit verstellbaren Scharnieren ausgestattete Tischständer ermöglicht die Einstellung des Touchpanels in verschiedenen Winkeln und Höhen für eine bequeme Betrachtung.
1x VK304 Tischplattenset (75 x 75 mm)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
980 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
870 g
Merkmale
Produkttyp
Tischhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Kompatible Produkte
Aten VK330
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.