Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ICM 3764 1,5 l 12 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic ICM 3764 1,5 l 12 W Weiß
Clatronic ICM 3764 1,5 l 12 W Weiß
Clatronic ICM 3764 1,5 l 12 W Weiß
Clatronic ICM 3764 1,5 l 12 W Weiß
Clatronic ICM 3764 1,5 l 12 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89484650
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263956
EAN/GTIN:
     4006160639568
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Wie vom Italiener.

Spätestens wenn die Temperaturen ansteigen und die Sonne nonstop auf unsere Haut scheint, steigen die Gelüste auf ein kühlendes, fruchtiges und cremiges Eis. Und warum nicht auch mal Zuhause kostengünstig und schnell Eiscreme herstellen - und zwar lecker und erfrischend wie gerade noch in der Eisdiele gekauft? Cremiges Eis und kühle Dessert-Spezialitäten erhalten Sie mit der Eiscreme-Maschine ICM 3764 von Clatronic.

Innerhalb von nur 20-40 Minuten erhalten Sie 1,5 Liter schmackhafte Eiscreme, Sorbet oder Frozen Joghurt. Das Gerät punktet mit dem doppelwandigen Speisebereiter mit Kältespeicher und einem sicheren Stand. Nach dem Gebrauch können Sie zur einfachen und schnellen Reinigung das Rührelement und das Motorgehäuse leicht abnehmen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
138 mm
Energie
Leistung
12 W
AC Eingangsspannung
220- 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Schüsselkapazität
1.5 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Sorbet-Herstellung
Ja
Vorbereitung Zeit
20 min
Anzahl der Schalen
1 Becken
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.