Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Jamie Oliver E21391 Eisenguss Grillpfanne 25x25cm, E21391


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tefal Jamie Oliver E21391 Eisenguss Grillpfanne 25x25cm, E21391
Tefal Jamie Oliver E21391 Eisenguss Grillpfanne 25x25cm, E21391
Tefal Jamie Oliver E21391 Eisenguss Grillpfanne 25x25cm, E21391
Tefal Jamie Oliver E21391 Eisenguss Grillpfanne 25x25cm, E21391
Tefal Jamie Oliver E21391 Eisenguss Grillpfanne 25x25cm, E21391
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89485787
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2139155
EAN/GTIN:
     3168430282223
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
TEFAL JAMIE OLIVER EISENGUSS Grillpfanne: Mit ihrem modernen Design garantiert die robuste Grillpfanne aus Eisenguss ein einzigartiges Kocherlebnis.
Diese hochwertig verarbeitete Pfanne aus dem Eisenguss-Sortiment hat eine fantastische Wärmespeicherung und eignet sich hervorragend für das langsame Garen oder heiße Anbraten. Das Sortiment ist so robust, dass es den täglichen Einsatz mühelos verkraftet und überzeugt darüber hinaus mit einem professionellen Design.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
547 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
5350 g
Merkmale
Fassungsvermögen
1.59 l
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
261.8 mm
Tiefe
474.8 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
3100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 130,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 894,18*
€ 1.064,0742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 866,89002*
€ 1.031,59912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 814,17*
€ 968,8623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 796,59*
€ 947,9421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 784,23*
€ 933,2337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.