Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7441000501 Steckdose VGA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8951123
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7441000501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel
Anschlussblende mit Kabelpeitsche, Halbblende 54 x 54 mm, Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe (min)
47 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.