Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
BioLite Headlamp 750 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89519848
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     HPC0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
150 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
8
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
750 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
130 m
Anzahl der Lichtmodi
8
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.