Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape DECT Phone SL6 6,1 cm (2.4") 90 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenScape DECT Phone SL6 6,1 cm (2.4") 90 g Grau
Unify OpenScape DECT Phone SL6 6,1 cm (2.4") 90 g Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89542712
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C518
EAN/GTIN:
     4250366861654
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Weckerfunktion
Ja
Kalender
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mini-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Energie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
130 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
130 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, unify ladeschale für telefon, ladeschale für telefon, Handy, Mobiltelefon, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.