Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Laserliner CompactLine-Laser G360 Set Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Weiß 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89548823
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     036.162A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Die horizontale 360°-Laserlinie und die vertikale Laserlinie ermöglichen das exakte Ausrichten von Objekten im ganzen Raum. Die grüne Lasertechnologie bietet eine gute Sichtbarkeit. Durch die effektive Vermeidung von Messfehlern mit der Tilt-Funktion liefert das Gerät eine hohe Messsicherheit. Das Messgerät kann mit einem Smartphone komfortabel ferngesteuert werden per Commander-App.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
30 m
Genauigkeit
0.4 mm
Laserklasse
2
Wellenlänge
515 nm
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Maximum Operationshöhe
4000 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
350 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.