Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR1KSG30 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika PR1KSG30 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
Teltonika PR1KSG30 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     173-4485731
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KSG30
EAN/GTIN:
     4779051840397
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
15 mA
Eingangsspannung
2.2-5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
1.57542-1.602 GHz
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 9,46*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,75*
€ 20,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,96*
€ 21,28*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.