Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ultragliss Anti-Calc Plus FV6832 Dampfbügeleisen 2800 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ultragliss Anti-Calc Plus FV6832 Dampfbügeleisen 2800 W Blau
Tefal Ultragliss Anti-Calc Plus FV6832 Dampfbügeleisen 2800 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568722
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV6832E0
EAN/GTIN:
     3121040077160
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
160 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1667 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Spitze
Anti-Kalksammler
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.