Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26706 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     2813-381-3295
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2670632
EAN/GTIN:
     3168430309371
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
298 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
471 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
999 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,192*
€ 38,242*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 142,34004*
€ 174,12006*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,242*
€ 45,508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,192*
€ 45,448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,812*
€ 44,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,192*
€ 37,118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 229,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.