Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Tefal Daily Chef G26704 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568733
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2670432
EAN/GTIN:
     3168430309357
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
258 mm
Tiefe
431 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
431 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
827 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.