Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund
Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund
Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund
Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund
Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund
Tefal Excellence G26932 Sauteuse-Pfanne Rund
Artikel-Nr.:
     2813-381-3370
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2693232
EAN/GTIN:
     3168430309760
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
254 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Sauteuse-Pfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2104 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,557*
€ 69,217*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 212,53*
€ 259,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,217*
€ 82,368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,027*
€ 79,762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,167*
€ 78,739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,557*
€ 64,923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 276,868* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.