Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Pd Phase S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89572529
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® PD PHASE S Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1020 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.73 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
162 mm
Gewicht
690 g
Durchmesser
65 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
10.42 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004146
ab € 62,99*
Ähnlich
SLV
1004147
ab € 62,94*
Ähnlich
SLV
1004158
ab € 63,05*
Ähnlich
SLV
1004159
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.