Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps -116 Apricot Ice 40,6 cm (16") Schutzhülle Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps -116 Apricot Ice 40,6 cm (16") Schutzhülle Beige
Case Logic Laps -116 Apricot Ice 40,6 cm (16") Schutzhülle Beige
Case Logic Laps -116 Apricot Ice 40,6 cm (16") Schutzhülle Beige
Case Logic Laps -116 Apricot Ice 40,6 cm (16") Schutzhülle Beige
Case Logic Laps -116 Apricot Ice 40,6 cm (16") Schutzhülle Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89582692
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204673
EAN/GTIN:
     0085854251556
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
423 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
220 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 44 x 267 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 16", laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.