Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Tricofix Baumwolle Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
BSN medical Tricofix Baumwolle Weiß
BSN medical Tricofix Baumwolle Weiß
Artikel-Nr.:
     537-006051
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0219800
EAN/GTIN:
     4042809078596
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände
Starr- und Stützverbände erfordern zum Hautschutz einen besonders hautverträglichen Unterzug. Ein Schlauchverband muss die Anforderungen erfüllen, dass er an jeder Stelle und in jede Richtung geschnitten werden kann, ohne dass dabei störende Laufmaschen entstehen.
Tricofix® besteht aus reiner Baumwolle und hat sich in der flexiblen Anwendung seit Jahren in besonderer Weise bewährt. Es ist ein nahtlos gewirkter, gut hautverträglicher Schlauchverband, der sich auf das Vielfache seiner Breite dehnen lässt und durch Strecken wieder enger wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20000 mm
Breite
102 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 23,07*
€ 31,96*
4 Tage
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 40,05*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,96*
€ 38,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,1535* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.