| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89584444 Herst.-Nr.: 0269800 EAN/GTIN: 4042809044232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Binden für Kompressionsverbände und funktionelle Verbände werden über einen längeren Zeitraum getragen. Ein rutschfester Sitz und eine feine Dosierbarkeit des Kompressionsdruckes werden vorausgesetzt. Acrylastic® erfüllt diese Anforderungen und bietet zusätzlichen Komfort durch ein wasserabweisendes Gewebe. Acrylastic® ist eine selbstklebende Binde mit einer maximalen Dehnung von ca. 60 % in Längsrichtung. In den Träger sind hochgedrehte Kettfäden eingewebt, sie bewirken eine kräftige Kompression und eine dauerhafte längselastische Stützung. Acrylastic® ist sterilisierbar, röntgenstrahlendurchlässig und hautfreundlich. Die Binde kann selbst auf sensibler Haut mehrere Tage angewendet werden.
Acrylastic® besteht aus 100 % Baumwolle, beschichtet mit einer Acrylatklebemasse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2500 mm | ![](/p.gif) | Breite | 80 mm | Merkmale | Material | Baumwolle | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Klebebinde, Pflasterbinde, Tape-Verband, Tapeverband, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, längselastische klebebinde, klebebinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |