Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Comprilan Baumwolle Beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BSN medical Comprilan Baumwolle Beige
BSN medical Comprilan Baumwolle Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89584473
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0102800
EAN/GTIN:
     4042809101270
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Bei Patienten mit empfindlicher oder vorgeschädigter Haut werden hohe Anforderungen an eine gute Verträglichkeit und angenehme Trageeigenschaften einer Kompressionsbinde gestellt. Comprilan® verbindet die ideale Druckwirkung einer Kurzzugbinde mit den positiven Trageeigenschaften einer reinen Baumwollbinde. Comprilan® ist sehr hautverträglich, verfügt über ca. 90 % Längsdehnung bei niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Sie unterstützt und aktiviert die Muskelpumpe und ist äußerst strapazierfähig und haltbar ohne Ausfransen der Bindenenden. Die Comprilan® Binde ist sterilisierbar.

Comprilan® besteht zu 100 % aus Baumwolle und ist mehrfach waschbar.

Comprilan® eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen zur Unterstützung der Muskelpumpe und zum Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen bei bzw. nach
- Varikosis
- chronischer Veneninsuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Venenoperation oder -verödung
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- primären oder sekundären Lymphödemen

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,94*
€ 16,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.